FD35X7 フィックスドダンパー イマオコーポレーション 25915008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD35X7 フィックスドダンパー イマオコーポレーション 25915008
FD35X7 フィックスドダンパー イマオコーポレーション 25915008

フィックスドダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個外径(mm)35トラスコ品番805-6888注文コード25915008品番FD35X7
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。
小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。
面で衝撃吸収できます
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。

用途
用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他
トラスコ品番805-6888材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)寸法(mm)金具:7全長(mm)32高さ(mm)63外径(mm)35内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)M8
注意
※高温、多湿でのご使用は、お避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする