ミニター
精密砥石 SP砥粒#100 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
25915367
品番
JA3045
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):70000
トラスコ品番
852-7069
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
13
粒度
(#)100 外径(mm):6
全長(mm)
43.0
刃長(mm)
13
刃径(mm)
6