曜日別特売
JTWR9X2 JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業 25915507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)2
全長(m)2
内容量1本注文コード25915507品番JTWR9X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)
土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工トラスコ品番851-6698材質ロープ:炭素綱質量(kg)0.69長さ(m)2全長(m)2ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
注意
※1本吊りでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする