マーテック
ソフトスリング用RHフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
96
84
96
117
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25916645
品番
RH-2-10
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。
チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途
ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
トラスコ品番
183-1226
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.7
色
緑
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
22
基本使用荷重(t)
1.6
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
28
寸法B1(mm)
11
寸法G(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応