マーテック
ソフトスリング用RHフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
117
84
96
117
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25916654
品番
RH-3-10
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。
チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途
ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
トラスコ品番
183-1222
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.4
色
黄
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
30
基本使用荷重(t)
2.4
寸法E(mm)
47
寸法B(mm)
33
寸法B1(mm)
12
寸法G(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応