ミニター
サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25916785
品番
SA2180
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):10000
トラスコ品番
852-5157
粒度
(#)1000
外径(mm)
40
穴径(mm)
11