SKE-102 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 25916889

 

SKE-102 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 25916889
SKE-102 ステンレスキーワイヤー ニッサチェイン 25916889

ステンレスキーワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード25916889品番SKE-102
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。

用途吊り下げ金具に。仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)トラスコ品番126-6251材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約120質量(g)170線径(mm)1グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする