曜日別特売
TA2-EKN-13 2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 25917275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA2-EKN-13 2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 25917275
TA2-EKN-13 2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 25917275
TA2-EKN-13 2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 25917275
TA2-EKN-13 2本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 25917275

2本吊りチェンスリングセット L=1.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)7.3
内容量1セット注文コード25917275品番TA2-EKN-13
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

2本吊り用のチェーンスリングです。

用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付トラスコ品番114-8084材質特殊合金鋼質量(kg)17.25タイプ2本吊り寸法d(mm)(スリングフック)57基本使用荷重(t)7.3寸法e(mm)(スリングフック)28寸法s(mm)(スリングフック)38寸法c(mm)(スリングフック)42寸法g(mm)(スリングフック)44寸法f(mm)(スリングフック)19寸法p(mm)(スリングフック)166RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)13有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)110マスターリンク寸法b(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする