※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水テクノ成型
TC型コンテナ TC-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25917336
品番
TC-3
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スタッキングタイプで、TC-1・STC-2に積み重ねて使用できます。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×53
色
ブルー
トラスコ品番
136-7138
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.53
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×280×53
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
366×245×41