曜日別特売
YS-F2S-23 耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野 25917817

耐炎フェルト(2mm)片面コート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚種別カット長さ(mm)3000注文コード25917817品番YS-F2S-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。

用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。トラスコ品番176-1360種別カット材質耐炎繊維100%フェルト(片面シリコン加工)長さ(mm)3000幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする