吉野
耐炎フェルト(2mm)片面コート
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途
溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約2.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
種別
材質
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917808
YS-F2S-22
1枚
176-1361
カット
耐炎繊維100%フェルト(片面シリコン加工)
2000
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25917817
YS-F2S-23
1枚
176-1360
カット
耐炎繊維100%フェルト(片面シリコン加工)
3000
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25917826
YS-F2S-R-W
1巻
176-1341
ロール
耐炎繊維フェルト100%(片面シリコン加工)
20000
20
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません