SL-LED20M-E ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業 25918115

SL-LED20M-E ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業 25918115
SL-LED20M-E ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業 25918115

ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
消費電力(W)9
内容量1本注文コード25918115品番SL-LED20M-E
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。
仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。
直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。
保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。

用途
連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2トラスコ品番182-7263幅(mm)Φ53全長(mm)684電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)5、入力:VCT0.75、5、確認最大:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×684光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53明るさ(Lm)970演色指数(Ra)80
注意
※強い衝撃を与えるとLED管が破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする