曜日別特売
LS-S20 入院患者一覧表(名札ヨコ型) ナビス(アズワン) 25918296

入院患者一覧表(名札ヨコ型)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個種別20人用注文コード25918296品番LS-S20
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

★入院患者名が一覧で分かります。また、記名札の横に別売のマグネットマークを使用して色分けや状態を確認することができます。★記名札の裏がマグネット仕様になっているので、移動もできます。★※記名札はかき消しができない為、テプラのご使用をお願いします。

種別20人用付属品記名札20枚仕様名札ヨコ型材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(記名札)22.5×95質量(kg)1.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×260×9アズワン品番0-2630-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする