10179199 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179199 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919287
10179199 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919287
10179199 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919287
10179199 ステンレス 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25919287

ステンレス 超低頭タッピング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14本)注文コード25919287品番10179199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。トラスコ品番146-4925材質ステンレス(SUS-XM7)寸法L(mm)10寸法d(mm)3頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)8適合ドライバー2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25919287
2023-06-14
用途: 組み立てキットのパネル固定部に使用
MFD

付属のネジが通常の丸い頭のものでしたので見栄えが良くなかったことからこちらに交換しました。
特に必要はないものでしたが変えてみるとほぼツライチになりそれなりに良くなったと思います。
今回は太さが3mmのものが欲しかったのでちょうど良かったですが、長さが7か8mmがあればドンピシャ(死語)でした。
サイズが3×10の一択しかなかったのでもう少しバリエーションがあれば他にも使えるところがあるかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする