曜日別特売
FPUD6X88MTG-X RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919348

 

FPUD6X88MTG-X RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919348
FPUD6X88MTG-X RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919348
FPUD6X88MTG-X RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919348
FPUD6X88MTG-X RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 25919348

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード25919348品番FPUD6X88MTG-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カンタン成端プラグの新ラインナップです。
入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。
カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
最大20回の再成端が可能です。

用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番158-6804タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする