PANDUIT(パンドウイット)
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
25919357
品番
CPUDCAPBL-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カンタン成端プラグ用成端工具です。
上下45度方向にケーブル配線が可能です。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途
間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。
トラスコ品番
194-9189
適合機種
FPUD6X88MTG
長さ(mm)
142
幅(mm)
219
色
黒
高さ(mm)
69
タイプ
カテゴリ5E、6、6A
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-40~75
適合ケーブル
22~26 AWGの単線または撚り線
プラグタイプ
RJ45
注意
※こちらはキャップのみです。