曜日別特売
TCBINX3200 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm ニューレジストン 25919786

 

TCBINX3200 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm ニューレジストン 25919786
TCBINX3200 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm ニューレジストン 25919786
TCBINX3200 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm ニューレジストン 25919786
TCBINX3200 NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm ニューレジストン 25919786

NRS超硬バー(イノックスカット/スチールカット/砲弾) 3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)3
全長(mm)38
内容量1本注文コード25919786品番TCBINX3200
参考基準価格(税別)¥3,182販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。仕様最高使用回転数(rpm):90000トラスコ品番161-5361軸径(Φmm)3形状砲弾(イノックスカット)全長(mm)38タイプ超硬軸長(mm)25刃長(mm)13刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする