ニューレジストン
超硬バー 砲弾イノックスカット(6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
8
6
8
10
12
刃長(mm)
19
18
19
25
全長(mm)
65
50
65
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25919820
品番
TCBINX3500
参考基準価格(税別)
¥5,617
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、ステンレス鋼に。
仕様
最高使用回転数(rpm):50000
トラスコ品番
161-3904
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾(イノックスカット)
全長(mm)
65
タイプ
ロー付
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。