曜日別特売
- 連結式個人ケース ナビス(アズワン) 25919897

- 連結式個人ケース ナビス(アズワン) 25919897
- 連結式個人ケース ナビス(アズワン) 25919897

連結式個人ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕様フタ付きアズワン品番0-5992-07注文コード25919897品番-
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

連結式ですので一度にたくさん持ち運びできます。底部分はR形状になっていますので、小さな錠剤でも取り出しやすいです。左右連結式になっていますので、さまざまな使用が可能です。個人ケースは5色を揃えていますので、区分分けをすることにより管理確認がしやすくなります。

仕様フタ付き材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)名札差し/(縦)15×(横)50mmレッド深さ(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×61アズワン品番0-5992-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする