曜日別特売
TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926

 

TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926
TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926
TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926
TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926
TCBINX5700 超硬バー タマゴイノックスカット(6mm) ニューレジストン 25919926

超硬バー タマゴイノックスカット(6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)12
刃長(mm)22
全長(mm)67
内容量1本注文コード25919926品番TCBINX5700
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。仕様最高使用回転数(rpm):35000トラスコ品番161-3911軸径(Φmm)6形状タマゴ(イノックスカット)全長(mm)67タイプロー付軸長(mm)45刃長(mm)22刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする