ニューレジストン
超硬バー テーパースチールカット(6mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
12
10
12
刃長(mm)
32
20
31
32
全長(mm)
75
65
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25920240
品番
TCBSTL4700
参考基準価格(税別)
¥8,211
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途
一般鋼、鋳鉄に。
仕様
最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番
161-5476
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー(スチールカット)
全長(mm)
75
タイプ
ロー付
軸長(mm)
43
刃長(mm)
32
角度(°)
14
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。