積水化学工業
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
3830
3830
3100
2250
色
紫
白
赤
黄
緑
青
紫
黒
オレンジ
濃茶
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25920635
品番
F-28-2-P
参考基準価格(税別)
¥4,876
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途
段ボールや雑誌などの印刷物の結束。
仕様
外取り
トラスコ品番
158-2863
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2
色
紫
高さ(mm)
(巻高さ)175
径(Φmm)
(巻径)155
長さ(m)
3830
強度(kg)
13.5
標準幅(mm)
22