ナビス(アズワン)
名札立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
0-830-03
注文コード
25920658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食事制限札としてもご利用いただけます。
仕様
用紙1枚付き
材質
PMMA(アクリル)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×70
適合サイズ
(用紙)100×60mm
アズワン品番
0-830-03