F-35-2-W ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業 25920678

F-35-2-W ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業 25920678
F-35-2-W ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業 25920678

ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3100
内容量1巻注文コード25920678品番F-35-2-W
参考基準価格(税別)¥4,314販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。
カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。

用途
段ボールや雑誌などの印刷物の結束。
仕様外取りトラスコ品番159-3879材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155長さ(m)3100強度(kg)16.5標準幅(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする