中興化成工業
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.045
0.045
0.075
0.095
0.115
0.16
0.23
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25920809
品番
FGF-400-2-500W
参考基準価格(税別)
¥54,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
粘着物の運搬シート。
滑り用ライニング材。
仕様
非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可
トラスコ品番
364-4624
材質
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.045
質量(kg)
0.37
色
ベージュ
長さ(m)
10
最高使用温度(℃)
260
注意
※厚さは総厚さを表記しています。