曜日別特売
FGF-400-3-500W フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業 25920818

フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.075
内容量1巻注文コード25920818品番FGF-400-3-500W
参考基準価格(税別)¥58,240販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
粘着物の運搬シート。
滑り用ライニング材。
仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可トラスコ品番364-4620材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.075質量(kg)0.66ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
注意
※厚さは総厚さを表記しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする