GRA32-8OX-10 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ 25921168

弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
外径(mm)8.0
内容量1袋(10本)注文コード25921168品番GRA32-8OX-10
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。
塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。

用途
超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。
樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番167-3302軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス外径(mm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする