曜日別特売
MRA-TB0825100120 バリ取りチューブブラシ ボール型 MRA(ムラキリアルアドバンス) 25921615

バリ取りチューブブラシ ボール型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
外径(mm)8
全長(mm)125
内容量1本注文コード25921615品番MRA-TB0825100120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

正回転・逆回転で使用可能です。

用途裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。仕様最高使用回転数(rpm):1200トラスコ品番160-8923材質軸:スチール、毛:研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド軸径(Φmm)5形状ボール粒度(#)120全長(mm)125軸長(mm)100適合内径(Φmm)6~7毛材研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイドブラシ長(mm)25外径(mm)8線径(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする