MRA(ムラキリアルアドバンス)
バリ取りチューブブラシ ボール型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(mm)
14
23
26
全長(mm)
225
230
130
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25921719
品番
MRA-TB1425200120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
正回転・逆回転で使用可能です。
用途
裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。
仕様
最高使用回転数(rpm):2400
トラスコ品番
160-8935
軸径(Φmm)
6
形状
ボール
粒度
(#)120
全長(mm)
225
軸長(mm)
200
適合内径(Φmm)
10~13
毛材
研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド
ブラシ長(mm)
25
外径(mm)
14
線径(mm)
0.6