曜日別特売
SS9E 使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無” エフピコ 25922376

SS9E 使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無” エフピコ 25922376
SS9E 使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無” エフピコ 25922376

使い捨て手袋”ニトリルGLOVE55粉無”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(250枚)注文コード25922376品番SS9E
参考基準価格(税別)¥3,518販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄手軽量なので、指先感覚が良く細かい作業に最適です。
伸縮性が良く、手にぴったりフィットします。
濃いブルー色で視認性が良いです。

用途食品を取り扱う作業に。トラスコ品番195-3575材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.055ディープブルーサイズSS入数(枚)250全長(cm)24中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)15.2粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする