柳宗理
ステンレスプレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
直径(Φmm)
150
150
205
258
高さ(mm)
18
18
20
短辺(mm)
150
150
205
258
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25922488
品番
121506011242
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンプレートディッシュに取り皿やオードブル皿としても使える和洋中を選ばないスタイルのステンレスプレート。ステンレス製なので清潔に永くお使い頂けます。
形状
丸皿
長辺(mm)
181
短辺(mm)
150
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
18
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
質量(g)
130
寸法(cm)
18