※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ライトグレー、ブーツ:黒
内容量1本注文コード25922647品番STP6X4MIG
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。