ナビス(アズワン)
セレクトナビ トールタイプ・トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
25923214
品番
PT-4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)
適合
PT-7T/スタンダード、PT-4T/ハーフ
材質
本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×465×2160
収納数
浅型/22枚、深型/11枚
アズワン品番
8-3996-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は付属していません。
※ご注文後、下記について確認させて頂く事がございます。
お客様情報/希望お届け日時/設置場所/駐車場有無/立ち合いについて※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。