曜日別特売
SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584

 

SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584
SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584
SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584
SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584
SKRJ45RD-X SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット) 25923584

SmartKeeper ポートブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード25923584品番SKRJ45RD-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。

用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。トラスコ品番195-0638材質ポリカーボネート幅(mm)11.7高さ(mm)9.6タイプRJ45種類RJ45使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)14ポート数1適合工具取外し用専用:SKMKEY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする