PANDUIT(パンドウイット)
SmartKeeper ポートブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
25923600
品番
SKUSBA-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。
適合
USB Type-Aポート
トラスコ品番
195-0639
材質
ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
幅(mm)
12.3
色
赤
高さ(mm)
4.57
タイプ
USB Type-A
種類
USB Type-A
使用温度範囲(℃)
-20~60
奥行(mm)
10
ポート数
1
適合工具
取外し用専用:SKMKEY