ナビス(アズワン)
カルテホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50枚)
アズワン品番
8-5963-01
注文コード
25924176
品番
SG
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
患者カルテ用の安価なホルダーです。
穴をあけずに綴じるシングルタイプです。
サイズ
A4横
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.20
寸法(mm)
230×315mm
タイプ
上見出しタイプ
アズワン品番
8-5963-01