曜日別特売
WP-S 枕 ナビス(アズワン) 25924763

WP-S 枕 ナビス(アズワン) 25924763
WP-S 枕 ナビス(アズワン) 25924763
WP-S 枕 ナビス(アズワン) 25924763

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
タイプ小児用
内容量1個注文コード25924763品番WP-S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

通気性に優れ、丸洗い可能な枕です。片面はクッション性、通気性に優れるフュージョンメッシュ素材を使用しています。

材質外カバー/綿+フュージョン(PET+合繊+化繊複合素材)、中身/ポリエステル綿寸法(mm)380×280×60タイプ小児用アズワン品番8-8662-01洗濯方法手洗い可/自然乾燥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする