ナビス(アズワン)
ゴミ袋スタンド(フタ付) NFG-1
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
アズワン品番
8-8851-03
8-8851-01
8-8851-02
8-8851-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25924876
品番
NFG-1
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
45Lゴミ袋が取り付けできます。ペダルから足を放してもフタはゆっくり静かに閉まります。ゴミ袋はクリップで容易に引っ掛けられます。
適合
45Lゴミ袋(幅650×高さ800mm)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ウレタン
色
オレンジ
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×480×900
アズワン品番
8-8851-03