500mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926382

500mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926382
500mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926382
500mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926382

散薬瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本容量(mL)500色(本体)透明アズワン品番0-1927-02注文コード25926382品番500mL(透明)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャップにシリカゲルが付いています。

容量(mL)500キャップ色(本体)透明アズワン品番0-1927-02径(mm)×高さ(mm)Φ92×161付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする