曜日別特売

散薬瓶

散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン散薬瓶 - アズワン

キャップにシリカゲルが付いています。

付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
キャップ
色(本体)
アズワン品番
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926337150mL(透明)150透明0-1925-01Φ64×117
1,740
1,723
1,895(税込)
翌々日出荷
25926346150mL(透明)150透明0-1925-02Φ64×117
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25926355300mL(透明)300透明0-1926-01Φ74×131
2,090
2,069
2,276(税込)
翌々日出荷
25926364300mL(透明)300透明0-1926-02Φ74×131
2,090
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
25926373500mL(透明)500透明0-1927-01Φ92×161
3,340
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
25926382500mL(透明)500透明0-1927-02Φ92×161
3,340
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25926398150mL(茶褐色)150茶褐色0-1928-01Φ64×117
2,090
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
25926407150mL(茶褐色)150茶褐色0-1928-02Φ64×117
2,090
2,069
2,276(税込)
翌々日出荷
25926416300mL(茶褐色)300茶褐色0-1929-01Φ74×131
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25926425300mL(茶褐色)300茶褐色0-1929-02Φ74×131
2,270
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25926434500mL(茶褐色)500茶褐色0-1930-01Φ92×161
3,680
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
25926443500mL(茶褐色)500茶褐色0-1930-02Φ92×161
3,680
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする