散薬瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)150 色(本体)茶褐色 アズワン品番0-1928-01 注文コード25926398 品番150mL(茶褐色)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は容量・色・アズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

キャップにシリカゲルが付いています。

容量(mL)150 キャップ 色(本体)茶褐色 アズワン品番0-1928-01 径(mm)×高さ(mm)Φ64×117 付属品ラベル赤・黒各1枚付き 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする