※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
50
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25927486
品番
AGF101-16X50
参考基準価格(税別)
¥25,264
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。
ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途
チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。
特に離型性が要求される用途。
仕様
タイプ(屋内/屋外)
トラスコ品番
208-6507
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.16
色
ベージュ
質量(g)
170
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
216
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テフロンは、三井デュポンフロロケミカルの登録商標です。