曜日別特売
L 男性用採尿具 (ウエスタンシース) アズワン 25928324

男性用採尿具 (ウエスタンシース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5箱)サイズL注文コード25928324品番L
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。

使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。材質ラテックスサイズL口径(Φmm)7胴回り(mm)35アズワン品番0-3041-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする