CJSLRCAPIW-X シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25930304

CJSLRCAPIW-X シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25930304
CJSLRCAPIW-X シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25930304
CJSLRCAPIW-X シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25930304
CJSLRCAPIW-X シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 25930304

シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1袋(10個)注文コード25930304品番CJSLRCAPIW-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。
シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。
ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。

用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。適合ジャック:CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番250-4144オフホワイトタイプシールド種類左右45度シールドアングルキャップ使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)24.4適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする