松本製器
卓上煮沸消毒器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
0-459-13
注文コード
25930792
品番
AT-40
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果
消毒
仕様
パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×215×265
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×130
容量(W)
1200
アズワン品番
0-459-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000