岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBE型導電性コンテナー フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25930889
品番
RBE30F
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
561×376×30
色
ブラック
トラスコ品番
251-1132
材質
導電ポリプロピレン(PP)
質量(g)
700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
561×376×30
適合コンテナ
RBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50