岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
導電性TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
336×336×242
335×335×149
336×336×242
503×335×149
672×336×149
容量(L)
19
11
19
17
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25930907
品番
TPE332.5B
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
容量(L)
19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
336×336×242
色
ブラック
トラスコ品番
251-1123
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
336×336×242
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合カード差し
(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
291×291×219
名入れ
なし
適合フタ
(別売)TP-33蓋導電