岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
導電性TP型コンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
503×335×149
335×335×149
503×335×149
672×336×149
容量(L)
17
11
17
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25930916
品番
TPE341.5B
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×149
色
ブラック
トラスコ品番
251-1122
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
503×335×149
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合カード差し
(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
458×290×127
名入れ
なし
適合フタ
(別売)TP-34蓋導電