L-1 産業用PE規格袋 アソー 25931028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

産業用PE規格袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
種別1000×1800×0.08mm 170~200L 50枚
1000×1800×0.08mm 170~200L 50枚
950×1700×0.1mm 170~200L 50枚
680×1200×0.08mm 50~90L 100枚
500×730×0.05mm 20~30L 500枚
内容量1パック(50枚)注文コード25931028品番L-1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厚手大型サイズの規格袋です。

種別1000×1800×0.08mm 170~200L 50枚アズワン品番3-7219-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする