曜日別特売
- ニューカスト(フィルター式角型) アズワン 25931395

ニューカスト(フィルター式角型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個サイズアズワン品番0-5101-03注文コード25931395品番-
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,669
販売価格(税別)
39,699

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。

仕様積み重ね可能、フィルター止め方/ネジ止材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿ホワイトサイズ内寸法(mm)300×240×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×115アズワン品番0-5101-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする